Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPH8X45EFA2-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFBPH8X45EFA2-70
Rubix :U600-8289265
Fabricant :096628 45
EAN :4043377122070


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 8X45 DIN 966 PH EF INOX A2-70 096628 45
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A2-70 8X45 PH4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | ph4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,22 € HT
/ 200 unités
215,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
45 mm