Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF4X55EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF4X55EFA4-50
Rubix :U600-8298705
Fabricant :096344 55
EAN :4043377283771


Résumé technique
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 4X55 EF DIN 963 INOX A4-50 096344 55
Vis à tête fraisée fendues A4-50 4X55
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,70 € HT
/ 500 unités
260,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
55 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M4