Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF2X35EFA2-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF2X35EFA2-50
Rubix :U600-8289126
Fabricant :096322 35
EAN :4043377282415


Résumé technique
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 2X35 EF DIN 963 INOX A2-50 096322 35
Vis à tête fraisée fendues A2-50 2X35
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 2 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,95 € HT
/ 500 unités
53,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
35 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M2