Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFPOZ3X30Z/500, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFPOZ3X30Z/500
Rubix :U600-8382102
Fabricant :965AZ3030
EAN :3660757188450

Détails articles : VIS MET 3X30 ZG TF POZ EF DIN965 965AZ3030
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,10 € HT
/ 500 unités
98,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
