Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF16X35EFA4-70, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF16X35EFA4-70
Rubix :U600-8299307
Fabricant :0963416 35
EAN :4043377111609


Résumé technique
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 16X35 EF DIN 963 INOX A4-70 0963416 35
Vis à tête fraisée fendues A4-70 16X35
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M16 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
341,86 € HT
/ 25 unités
410,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
35 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M16