Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX3X18EFA4-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 18 mm | Norme: ISO 14583

Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBLTX3X18EFA4-50
Rubix :U600-8303637
Fabricant :1458343 18
EAN :4043377294340
VIS TCB 6 LOBES 3X18 ISO 14583 LARGE INOX A4-50 1458343 18
brand logo

Résumé technique

Longueur18 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14583
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 3X18 ISO 14583 LARGE INOX A4-50 1458343 18


Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A4-50 3X18 T10
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur18 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14583
Diamètre métriqueM3
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage3 mm
Taille empreintet10
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
51,05 € HT
/ 500 unités
61,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

18 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.