Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB4,2X45PHEFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 7983

Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFB4,2X45PHEFA2
Rubix :U600-8300014
Fabricant :7983242 45
EAN :4043377169648
VIS TOLE TFB 4,2X45 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PH (SIM. ISO 7051)

Résumé technique

Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7983
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 4,2X45 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PH (SIM. ISO 7051)


Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH A2 4,2X45 PH2

Informations techniques


Attributs
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7983
Diamètre métriqueM4
Type d'empreintephillips (ph)
Catégorie de qualitéA2
Diamètre de filetage4,2 mm
Taille empreinteph2
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
79,75 € HT
/ 500 unités
95,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

45 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.