Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF12X40EFA2-70, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF12X40EFA2-70
Rubix :U600-8299449
Fabricant :0963212 40
EAN :4043377108739


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 12X40 EF DIN 963 INOX A2-70 0963212 40
Vis à tête fraisée fendues A2-70 12X40
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,70 € HT
/ 50 unités
132,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
40 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M12