Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF5X22EFA4-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF5X22EFA4-70
Rubix :U600-8298633
Fabricant :096345 22
EAN :4043377112682


Résumé technique
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 5X22 EF DIN 963 INOX A4-70 096345 22
Vis à tête fraisée fendues A4-70 5X22
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,90 € HT
/ 500 unités
163,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
22 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M5