Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFTTX3X50EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 50 mm | Norme: ISO 14581
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFTTX3X50EFA2-50
Rubix :U600-8297170
Fabricant :1458123 50
EAN :4043377285607


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14581 |
Détails articles : VIS TF 6 LOBES 3X50 ISO 14581 TX10 EF INOX A2-50 1458123 50
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes A2-50 3X50/50 T10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14581 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,80 € HT
/ 500 unités
95,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
50 mm