Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF1,6X6EFA4-50, Diamètre métrique: M1,6 | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 963

Vis à tête fraisée fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTFF1,6X6EFA4-50
Rubix :U600-8299584
Fabricant :0963416 6
EAN :4043377111678
VIS MET TF FDU 1,6X6 EF DIN 963 INOX A4-50 0963416 6
brand logo

Résumé technique

Longueur6 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 963
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF FDU 1,6X6 EF DIN 963 INOX A4-50 0963416 6


Vis à tête fraisée fendues A4-50 1,6X6
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur6 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 963
Diamètre métriqueM1,6
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage1,6 mm
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
138,60 € HT
/ 1 000 unités
166,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

6 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M1,6

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.