Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC6X110EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 110 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :FHC6X110EFA4-50ISO
Rubix :U600-8282649
Fabricant :1064246 110
EAN :4043377264916
VIS FHC 6X110 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)
brand logo

Résumé technique

Longueur110 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS FHC 6X110 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 6X110 sw4
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur110 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM6
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage6 mm
Taille empreintesw4
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
189,03 € HT
/ 100 unités
226,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

110 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M6

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.