Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCTB3X4EFA4-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 6912
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCTB3X4EFA4-50
Rubix :U600-8284433
Fabricant :691243 4
EAN :4043377262431


Résumé technique
| Longueur | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 6912 |
Détails articles : VIS CHC BAS 3X4 A4 EF DIN 6912 INOX A4-50
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage A4-50 3X4 SW2,5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 6912 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Taille empreinte | sw2,5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 546,70 € HT
/ 1 000 unités
3 056,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
4 mm