Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCTB10X65PFA2-50, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 65 mm | Norme: DIN 6912

Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage

Voir les informations techniques

Références

Spartex :CHCTB10X65PFA2-50
Rubix :U600-8284612
Fabricant :6912210 65
EAN :4043377147745
VIS CHC BAS 10X65 A2 PF DIN6912 INOX A2-50

Résumé technique

Longueur65 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 6912
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS CHC BAS 10X65 A2 PF DIN6912 INOX A2-50


Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage A2-50 10X65 SW8

Informations techniques


Attributs
Longueur65 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 6912
Diamètre métriqueM10
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage10 mm
Taille empreintesw8
Type de filetagemétrique
Surface de filetagepartiel
164,13 € HT
/ 50 unités
196,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

65 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.