Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF1,2X3EFA2-50, Diamètre métrique: M1,2 | Longueur: 3 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF1,2X3EFA2-50
Rubix :U600-8299666
Fabricant :0963212 3
EAN :4043377282200


Résumé technique
| Longueur | 3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 1,2X3 EF DIN 963 INOX A2-50 0963212 3
Vis à tête fraisée fendues A2-50 1,2X3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M1,2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 1,2 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
417,50 € HT
/ 1 000 unités
501,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
3 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M1,2