Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBF8X100EFA4-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 964
Vis à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBF8X100EFA4-70
Rubix :U600-8300253
Fabricant :096448 100
EAN :4043377115386


Résumé technique
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 964 |
Détails articles : VIS TF BOMB FDU 8X100 DIN 964 EF INOX A4-70 096448 100
Vis à tête fraisée bombée fendues A4-70 8X100
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 964 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,31 € HT
/ 100 unités
378,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
100 mm