Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBF2X12EFA2-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 964
Vis à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBF2X12EFA2-50
Rubix :U600-8300675
Fabricant :096422 12
EAN :4043377113436


Résumé technique
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
Détails articles : VIS TF BOMB FDU 2X12 DIN 964 EF INOX A2-50 096422 12
Vis à tête fraisée bombée fendues A2-50 2X12
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
| Diamètre métrique | M2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 2 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,00 € HT
/ 1 000 unités
42,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
12 mm