Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX8X25EFA4-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 25 mm | Norme: ISO 14583

Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBLTX8X25EFA4-70
Rubix :U600-8303356
Fabricant :1458348 25
EAN :4043377233714
VIS TCB 6 LOBES 8X25 ISO 14583 LARGE INOX A4-70 1458348 25
brand logo

Résumé technique

Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14583
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 8X25 ISO 14583 LARGE INOX A4-70 1458348 25


Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A4-70 8X25 T45
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14583
Diamètre métriqueM8
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-70
Diamètre de filetage8 mm
Taille empreintet45
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
210,48 € HT
/ 200 unités
252,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

25 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.