Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX6X60PFA4-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579

Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCTX6X60PFA4-70
Rubix :U600-8300909
Fabricant :1457946 60
EAN :4043377350787
VIS MET TC 6X60 PF ISO 14579 TX30 INOX A4-70 1457946 60
brand logo

Résumé technique

Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 912 / ISO 14579
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 6X60 PF ISO 14579 TX30 INOX A4-70 1457946 60


Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A4-70 6X60 T30
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 912 / ISO 14579
Diamètre métriqueM6
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-70
Diamètre de filetage6 mm
Taille empreintet30
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
130,88 € HT
/ 100 unités
157,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

60 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.