Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ2,5X18EFA4-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 965

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTFPZ2,5X18EFA4-50
Rubix :U600-8297931
Fabricant :09654025 18
EAN :4043377118837
VIS MET TF PZ 2,5X18 DIN 965 EF INOX A4-50 09654025 18
brand logo

Résumé technique

Longueur18 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 965
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF PZ 2,5X18 DIN 965 EF INOX A4-50 09654025 18


Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A4-50 2,5X18 pz1
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur18 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 965
Diamètre métriqueM2,5
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage2,5 mm
Taille empreintepz1
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
84,40 € HT
/ 1 000 unités
101,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

18 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.