Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBF10X35EFA2-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 964
Vis à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBF10X35EFA2-70
Rubix :U600-8300760
Fabricant :0964210 35
EAN :4043377113351


Résumé technique
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
Détails articles : VIS TF BOMB FDU 10X35 DIN 964 EF INOX A2-70 0964210 35
Vis à tête fraisée bombée fendues A2-70 10X35
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,66 € HT
/ 100 unités
156,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
35 mm