Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX6X55EFA4-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 55 mm | Norme: ISO 14583

Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBLTX6X55EFA4-70
Rubix :U600-8303406
Fabricant :1458346 55
EAN :4043377233646
VIS TCB 6 LOBES 6X55 ISO 14583 LARGE INOX A4-70 1458346 55
brand logo

Résumé technique

Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14583
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 6X55 ISO 14583 LARGE INOX A4-70 1458346 55


Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A4-70 6X55/55 T30
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14583
Diamètre métriqueM6
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-70
Diamètre de filetage6 mm
Taille empreintet30
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
188,68 € HT
/ 200 unités
226,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

55 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.