Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPZ8X30EFA2-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFBPZ8X30EFA2-70
Rubix :U600-8303268
Fabricant :0966208 30
EAN :4043377121141


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 8X30 DIN 966 PZ EF INOX A2-70 0966208 30
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A2-70 8X30 pz4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | pz4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,64 € HT
/ 200 unités
150,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
30 mm