Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC8X12EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :881287
Spartex :FHC8X12EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282608
Fabricant :1064228 12
EAN :4043377181756


Résumé technique
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS FHC 8X12 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)
Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 8X12 sw5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | sw5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,45 € HT
/ 500 unités
150,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
12 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M8