Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC20X80EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :FHC20X80EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282807
Fabricant :10642220 80
EAN :4043377180896
VIS FHC 20X80 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)

Résumé technique

Longueur80 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS FHC 20X80 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 20X80 sw12

Informations techniques


Attributs
Longueur80 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM20
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage20 mm
Taille empreintesw12
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
387,77 € HT
/ 25 unités
465,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

80 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M20

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.