Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTFDT6X50EFA2, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité tête fraisée deux trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFDT6X50EFA2
Rubix :U600-8293946
Fabricant :910326 50
EAN :4043377127174


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU FR 2 TROU 6X50 EF SP1/4 INOX A2 910326 50
Vis de sécurité tête fraisée deux trous A2 6X50 SP1/4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | double trou |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | sp1/4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,54 € HT
/ 100 unités
306,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
50 mm