Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF6X25EFA4-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF6X25EFA4-70
Rubix :U600-8298525
Fabricant :096346 25
EAN :4043377112927


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 6X25 EF DIN 963 INOX A4-70 096346 25
Vis à tête fraisée fendues A4-70 6X25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,42 € HT
/ 200 unités
94,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
25 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M6