Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF8X30EFA4-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCF8X30EFA4-70
Rubix :U600-8301905
Fabricant :008448 30
EAN :4043377010865


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 8X30 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-70 008448 30
Vis à tête cylindrique fendues A4-70 8X30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,16 € HT
/ 200 unités
272,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
30 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M8