Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX8X10EFA4-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 10 mm | Norme: ISO 14580
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBTX8X10EFA4-50
Rubix :U600-8302896
Fabricant :1458048 10
EAN :4043377413970


Résumé technique
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14580 |
Détails articles : VIS MET TC 8X10 EF ISO 14580 TX30 BAS A4-50 1458048 10
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A4-50 8X10 T45
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14580 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | t45 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
784,55 € HT
/ 500 unités
941,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
10 mm