Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPH4X5EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 5 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFBPH4X5EFA4-50
Rubix :U600-8289395
Fabricant :096644 5
EAN :4043377290588


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 5 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 4X5 DIN 966 PH EF INOX A4-50 096644 5
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A4-50 4X5 PH2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 5 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 966 |
| Diamètre métrique | m4 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,55 € HT
/ 500 unités
70,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
5 mm