Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPZ2X12EFA2-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFBPZ2X12EFA2-50
Rubix :U600-8289230
Fabricant :0966202 12
EAN :4043377120489


Résumé technique
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 2X12 DIN 966 PZ EF INOX A2-50 0966202 12
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A2-50 2X12 pz1
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
| Diamètre métrique | M2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 2 mm |
| Taille empreinte | pz1 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,20 € HT
/ 1 000 unités
41,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
12 mm