Vis à métaux filetage métrique Norelem 05260-10, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 80 mm
Vis à embout néoprène 05260
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :05260-10
Rubix :0097-0036864
EAN :4059495052533


Résumé technique
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Diamètre métrique | M10 |
Documents
Détails articles : VIS A EMBOUT NEOPRENE M10X61 05260-10
Matière : acier finition cuivrée.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Diamètre métrique | M10 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Diamètre | 19 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,59 € HT
/ unité
19,91 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h