Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX2,5X25EFA4-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 25 mm | Norme: ISO 14583
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBLTX2,5X25EFA4-50
Rubix :U600-8303683
Fabricant :14583425 25
EAN :4043377233448


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14583 |
Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 2,5X25 ISO 14583 LARGE INOX A4-50 14583425 25
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A4-50 2,5X25 T8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14583 |
| Diamètre métrique | M2,5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
| Taille empreinte | t8 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,75 € HT
/ 500 unités
75,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
25 mm