Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF2,5X6EFA4-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 84

Vis à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCF2,5X6EFA4-50
Rubix :U600-8302497
Fabricant :0084425 6
EAN :4043377009715
VIS TC FDU 2,5X6 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-50 0084425 6
brand logo

Résumé technique

Longueur6 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 84
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TC FDU 2,5X6 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-50 0084425 6


Vis à tête cylindrique fendues A4-50 2,5X6
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur6 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 84
Diamètre métriqueM2,5
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage2,5 mm
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
65,60 € HT
/ 1 000 unités
78,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

6 mm

Matériau/finition

Norme

Diamètre métrique

M2,5

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.