Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ1,6X18EFA4-50, Diamètre métrique: M1,6 | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 965

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTFPZ1,6X18EFA4-50
Rubix :U600-8298037
Fabricant :09654016 18
EAN :4043377286000
VIS MET TF PZ 1,6X18 DIN 965 EF INOX A4-50 09654016 18
brand logo

Résumé technique

Longueur18 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 965
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF PZ 1,6X18 DIN 965 EF INOX A4-50 09654016 18


Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A4-50 1,6X18 pz0
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur18 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 965
Diamètre métriqueM1,6
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage1,6 mm
Taille empreintepz0
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
419,60 € HT
/ 1 000 unités
503,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

18 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.