Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF2,5X14EFA2-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF2,5X14EFA2-50
Rubix :U600-8299140
Fabricant :0963225 14
EAN :4043377109644


Résumé technique
| Longueur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 2,5X14 EF DIN 963 INOX A2-50 0963225 14
Vis à tête fraisée fendues A2-50 2,5X14
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M2,5 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,50 € HT
/ 1 000 unités
57,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
14 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M2,5