Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPZ4X10EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFBPZ4X10EFA4-50
Rubix :U600-8289170
Fabricant :0966404 10
EAN :4043377122391


Résumé technique
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 966 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 4X10 DIN 966 PZ EF INOX A4-50 0966404 10
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A4-50 4X10 pz2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 966 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,30 € HT
/ 500 unités
60,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
10 mm