Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ1,6X10EFA2-50, Diamètre métrique: M1,6 | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 965

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTFPZ1,6X10EFA2-50
Rubix :U600-8298056
Fabricant :09652016 10
EAN :4043377116031
VIS MET TF PZ 1,6X10 DIN 965 EF INOX A2-50 09652016 10

Résumé technique

Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF PZ 1,6X10 DIN 965 EF INOX A2-50 09652016 10


Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A2-50 1,6X10 pz0

Informations techniques


Attributs
Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Diamètre métriqueM1,6
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage1,6 mm
Taille empreintepz0
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
192,30 € HT
/ 1 000 unités
230,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

10 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.