Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPH6X90EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPH6X90EFA2-70
Rubix :U600-8298137
Fabricant :096526 90
EAN :4043377117939


Résumé technique
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PH 6X90 DIN 965 EF INOX A2-70 096526 90
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH A2-70 6X90 PH3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | ph3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,78 € HT
/ 200 unités
188,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
90 mm