Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPH5X30EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPH5X30EFA2-70
Rubix :U600-8298260
Fabricant :096525 30
EAN :4043377117625


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PH 5X30 DIN 965 EF INOX A2-70 096525 30
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH A2-70 5X30 PH2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,75 € HT
/ 500 unités
110,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
30 mm