Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPH4X10EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPH4X10EFA4-50
Rubix :U600-8298323
Fabricant :096544 10
EAN :4043377119865


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS MET TF PH 4X10 DIN 965 EF INOX A4-50 096544 10
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH A4-50 4X10 PH2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 965 |
| Diamètre métrique | m4 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,30 € HT
/ 500 unités
53,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
10 mm