Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCRED6X40PFA4-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 7984
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCRED6X40PFA4-50
Rubix :U600-8284712
Fabricant :798446 40
EAN :4043377174437


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7984 |
Détails articles : VIS CHC BAS 6X40 A4 PF DIN 7984 INOX A4-50
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse A4-50 6X40 SW5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7984 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | sw5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,06 € HT
/ 200 unités
180,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
40 mm