Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF4X20EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF4X20EFA4-50
Rubix :U600-8298746
Fabricant :096344 20
EAN :4043377112484


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 4X20 EF DIN 963 INOX A4-50 096344 20
Vis à tête fraisée fendues A4-50 4X20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,25 € HT
/ 500 unités
86,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
20 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M4