Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF10X20EFA4-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCF10X20EFA4-70
Rubix :U600-8302664
Fabricant :0084410 20
EAN :4043377009210


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 10X20 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-70 0084410 20
Vis à tête cylindrique fendues A4-70 10X20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,99 € HT
/ 100 unités
196,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
20 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M10