Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCTB12X75EFA2-50, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 75 mm | Norme: DIN 6912
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCTB12X75EFA2-50
Rubix :U600-8284571
Fabricant :6912212 75
EAN :4043377257475


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 75 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS CHC BAS 12X75 A2 EF DIN 6912 INOX A2-50
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage A2-50 12X75 SW10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 75 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 6912 |
| Diamètre métrique | m12 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | sw10 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,31 € HT
/ 25 unités
164,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
75 mm