Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCRED5X40PFA2-50, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 7984
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCRED5X40PFA2-50
Rubix :U600-8284758
Fabricant :798425 40
EAN :4043377172914


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS CHC BAS 5X40 A2 PF DIN 7984 INOX A2-50
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse A2-50 5X40 SW4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 7984 |
| Diamètre métrique | m5 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | sw4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,26 € HT
/ 200 unités
108,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm