Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCRED20X50EFA4-50, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 7984
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCRED20X50EFA4-50
Rubix :U600-8284899
Fabricant :7984420 50
EAN :4043377173898


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7984 |
Détails articles : VIS CHC BAS 20X50 A4 EF DIN 7984 INOX A4-50
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse A4-50 20X50 SW17
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7984 |
| Diamètre métrique | M20 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Taille empreinte | sw17 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
871,78 € HT
/ 25 unités
1 046,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
50 mm