Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCRED16X120PFA4-50, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 7984
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCRED16X120PFA4-50
Rubix :U600-8284955
Fabricant :7984416 120
EAN :4043377173652


Résumé technique
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7984 |
Détails articles : VIS CHC BAS 16X120 A4 PF DIN7984 INOX A4-50
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse A4-50 16X120 SW14
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7984 |
| Diamètre métrique | M16 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Taille empreinte | sw14 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
989,88 € HT
/ 25 unités
1 187,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
120 mm