Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCRED16X150PFA4-50, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 150 mm | Norme: DIN 7984
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCRED16X150PFA4-50
Rubix :U600-8284949
Fabricant :7984416 150
EAN :4043377173683


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS CHC BAS 16X150 A4 PF DIN7984 INOX A4-50
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse A4-50 16X150 SW14
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 7984 |
| Diamètre métrique | m16 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | sw14 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 217,79 € HT
/ 25 unités
1 461,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
150 mm