Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTFDT3,5X38EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 38 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité tête fraisée deux trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFDT3,5X38EFA2-50
Rubix :U600-8294087
Fabricant :9102235 38
EAN :4043377128508


Résumé technique
| Longueur | 38 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU FR 2 TROU 3,5X38 EF SP6 INOX A2-50 9102235 38
Vis de sécurité tête fraisée deux trous A2-50 3,5X38 SP6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 38 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | double trou |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
| Taille empreinte | sp6 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,71 € HT
/ 100 unités
105,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
38 mm